Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12841300 Doppel-Kettenrad ZRE 16 B-1 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12841300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12841300
EAN/GTIN:
     4067201038177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Werkstoff: Stahl C43.
Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.

Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander.
Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet.

Allgemeine Abmessungen:
B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
117,0 mm
d:
106,12 mm
B:
20 mm
dg:
77 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
3,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, mädler stahl kettenrad, kettenrad mädler, kettenrad, 16B-1, ZRE, 1"x17,02mm, sprocket, 16 B-1, Zweifachkettenrad, 1x17.02, duplex sprocket
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
85
1
€ 10,00*
ab € 24,24*
€ 44,04*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,69*
€ 71,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
12888413
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.