Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12888413 Kettenrad ZREG geh. 16B-1 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-12888413
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     12888413
EAN/GTIN:
     4067201243304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder


Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5
mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
da:
117,0 mm
d:
106,12 mm
B:
20 mm
dg:
77 mm
L:
68 mm
M:
51,8 mm
Gewicht:
3,14 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad duplex 13 zähne, kettenrad mädler, kettenrad, gehärtet, Doppel-Kettenrad, 16B-1, ZREG, hardened, single chain, sprocket, Material, Einfach-Rollenketten, 16 B-1, double sprocket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.