Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker SCLTSD-520-00-07 LevelTempController Niveau-/Temperaturanzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parker SCLTSD-520-00-07 LevelTempController Niveau-/Temperaturanzeiger
Parker SCLTSD-520-00-07 LevelTempController Niveau-/Temperaturanzeiger
Artikel-Nr.:
     1818H-3537391
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SCLTSD-520-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Parker SCLTSD-520-00-07 LevelTempController SCLTSD

LevelTempController SCLTSD

Mit dem LevelTempController ist es nun möglich, auf einer gemeinsamen Plattform die Temperatur und das Niveau jeweils separat einzustellen und anzuzeigen. Gerade bei der Tanküberwachung entfaltet die Integration aus Niveau und Temperatur auf einmalige Weise ihre Möglichkeiten. Der LevelTempController vereint die Funktionen eines Niveau-/Temperaturschalters, eines Niveau-/Temperatursensors und einer Niveau-/Temperaturanzeige:

  • Niveau-/Temperaturanzeige (Thermometer/Schauglas)
  • Schaltausgänge
  • Analogsignal

Technische Daten

  • Einbaulänge: 520 mm
  • Niveau: 2 Schaltausgänge; ohne Analogausgang, M12x1; Steckverbindung; 4-polig
  • Temperatur: 2 Schaltausgänge; ohne Analogausgang, M12x1; Steckverbindung; 4-polig
  • Betriebstemperatur min: -20 °C
  • Betriebstemperatur max: 85 °C
  • Anschlussgröße: G3/4´´
  • Betriebsdruck max.: 1 bar
  • Gehäuse: Zink Druckguss Z 410; lackiert
  • Anzeige: 4-stellige 7-Segment-LED; rot; Ziffernhöhe 9 mm
  • Schutzart: IP67 DIN EN 60529
  • Spezifikation: CE
Weitere Informationen:
Gewinde AG 1:
G3/4"
Herstellertypenbezeichnung:
SCLTSD-520-00-07
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1,126 kg
Serie:
SCLTSD
Temperatur max.:
85 °C
Temperatur min.:
-10 °C
Gehäuse:
Zink Druckguss Z 410; lackiert
Anzeige:
4-stellige 7-Segment-LED; rot; Ziffernhöhe 9 mm
Schutzart:
IP67 DIN EN 60529
Einbaulänge:
520 mm
ECLASS-4.1:
27371810
Weitere Suchbegriffe: Niveau-/Temperaturschalter, Niveau-/Temperatursensor, Niveau-/Temperaturanzeige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,00*
€ 888,41*
Lager 1818
31 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 802,93*
€ 901,68*
Preise: Lager 1818
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,68*
€ 1.073,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,81*
€ 1.060,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,04*
€ 1.019,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,22*
€ 991,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,93*
€ 955,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1818
Versand: Lager 1818
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 10,00*
€ 6,90*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1818
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.