Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Hub StarTech USB-C 4-Port 1x USB-A & 3x USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
StarTech.com 4-Port USB-C Hub - 1x USB-A & 3x USB-C Ports - USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s - Busbetrieben - 10gbps USB Typ-C Hub Zu USB-A - 25cm Kabel - Tragbarer USB-C Auf USB-A Adapte...
Artikel-Nr.:
     1817-204763
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31CM1A3CB
EAN/GTIN:
     0065030888073
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
USB Hub
USB Hub StarTech USB-C 4-Port 1x USB-A & 3x USB-C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
1
€ 4,50*
ab € 36,29*
€ 48,02*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,41*
€ 49,52*
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 54,56*
€ 8,95*
ab € 43,21*
€ 58,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 45,56*
€ 59,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.