Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com, USB 3.1 USB-C-Hub, 4 USB Ports, USB A, USB C, USB, USB, 13.5 x 6 x 2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2677830
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HB31CM1A3CB
EAN/GTIN:
     0065030888073
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
USB Hub
Anzahl der USB Ports = 4
USB-Standard = USB 3.1
USB-Anschlusstyp = USB A, USB C
Stromversorgung = USB
Netzwerkverbindungstyp = USB
Abmessungen = 13.5 x 6 x 2cm
Tiefe = 135mm
Höhe = 20mm
Breite = 60mm
Weitere Informationen:
Anzahl der USB Ports:
4
USB-Standard:
USB 3.1
USB-Anschlusstyp:
USB A, USB C
Stromversorgung:
USB
Netzwerkverbindungstyp:
USB
Abmessungen:
13.5 x 6 x 2cm
Tiefe:
135mm
Höhe:
20mm
Breite:
60mm
Weitere Suchbegriffe: startech.com 4 port usb hub, usb hub, usb hubs 4fach, 2677830, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB Hubs, StarTech.com, HB31CM1A3CB, Computing & Peripherals, Computer Components & Software
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 36,27*
€ 48,47*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,37*
€ 49,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,65*
€ 53,16*
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 55,27*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 45,57*
€ 60,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.