Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Breeze grau metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Breeze grau metallic
LED Tischleuchte Breeze grau metallic
LED Tischleuchte Breeze grau metallic
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5011.103
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.103
EAN/GTIN:
     7612176092418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Breeze grau metallic

Produktdetails:

  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) über den Drehknopf
  • 3 Farbtemperaturen zur Auswahl
  • Memory-Funktion
  • Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 90 Sek.
  • Leuchtenkopf ist um + / - 80° drehbar und 180° neigbar

Technische Daten:

  • Leistung: 9 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h
  • Spannung: 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 450 Lumen
  • Farbtemperatur: 3000 - 5800 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 870 Lux (Messabstand 40 cm, 4000 Kelvin)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 30000 Stunden
  • Ausladung: max. 680 mm
  • Höhe: max. 440 mm
  • Leuchtenfuß: 137 x 186 mm
  • Leuchtenkopf: 43 x 343 mm
  • Kabellänge: 130 cm
  • Nettogewicht: 0,85 kg
  • Material: Aluminium, ABS
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse E
  • Modellkennung: breez00100010x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,47*
€ 45,53*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 33,69*
€ 45,53*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 36,80*
€ 49,86*
€ 5,95*
ab € 35,71*
€ 49,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,13*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.104
ab € 33,57*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.101
ab € 44,53*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.102
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.