Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-862029980 Herst.-Nr.: 41-5011.103 EAN/GTIN: 7612176092418 |
| |
|
| | |
| Die neue LED-Tischleuchte "Breeze" ist eine moderne und funktionale Leuchte, die eine angenehme und blendfreie Lichtverteilung bietet. Die Lichtintensität lässt sich stufenlos dimmen, ganz nach Ihren Bedürfnissen, dank des praktischen Drehknopfs. Wählen Sie aus 3 verschiedenen Farbtemperaturen die passende für Ihre Bedürfnisse aus. Die Leuchte ist mit einer automatischen Abschaltfunktion nach 90 Sekunden ausgestattet, um Energie zu sparen. Die "Breeze" bietet Ihnen maximale Flexibilität, da der Leuchtenkopf gedreht und geneigt werden kann. Dank der praktischen Memory-Funktion können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen speichern und mit nur einem Knopfdruck wieder abrufen.Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E und diese kann nicht ausgetauscht werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Breeze | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischleuchte Breeze | gewichteter Energieverbrauch: | je Lichtquelle: 9 kWh/1.000h | mittlere Nennlebensdauer: | 30.000 h | Lichtstrom: | 450 lm | Lampenleistung: | 9 W | Lampenspannung: | 220-240 V | Leuchtmittel: | LED | Farbtemperatur: | 3.000-5.800 K | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | Beleuchtungsstärke (gesamt): | 40 cm Abstand: 870 lx | dimmbar: | Ja | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Standfuß vorhanden: | Ja | Tischklemme vorhanden: | Nein | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | -80 bis +80 ° | Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 180 ° | max. Ausladung: | 68 cm | Arm beweglich: | Ja | Armlänge (oben): | 43 cm | Gesamthöhe: | 44 cm | Maße des Leuchtenkopfes: | 4,3 x 34,3 cm (B x L) | Breite des Leuchtenfußes: | 13,7 cm | Länge des Leuchtenfußes: | 18,6 cm | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Kabellänge: | 1,3 m | Gewicht: | 0,85 kg | Werkstoff: | ABS Kunststoff/Aluminium | Farbe: | grau metallic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchten, Beleuchtungen, Bürolampen, Büroleuchten, Lampen, Leselampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 32,52* | € 45,77* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 33,71* | € 45,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,35* | € 49,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,94* | € 50,11* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,07* | € 52,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|