Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte BREEZE, dimmbar, mit Standfuß, grau, 450 lm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte BREEZE
LED-Tischleuchte BREEZE
LED-Tischleuchte BREEZE
LED-Tischleuchte BREEZE
Artikel-Nr.:
     103-774153
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.103
EAN/GTIN:
     7612176092418
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte BREEZE, dimmbar, mit Standfuß, grau, 450 lm.

Lichtintensität ist stufenlos dimmbar. 3 Farbtemperaturen wählbar. Leuchtenkopf ist um ±80° drehbar und 180° neigbar. Vielfältig verstellbarer Leuchtenarm. Mit Memory-Funktion.

Moderne und funktionelle LED-Leuchte aus Aluminium und ABS. Angenehme und blendfreie Lichtverteilung. Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %) über den Drehknopf. Gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1000h. Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
E (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
9 kW
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Farbtemperatur:
3000 - 5800 K
Farbwiedergabeindex:
80
Max. Beleuchtungsstärke:
870 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Hansa, 774153 49, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,21*
€ 44,55*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 33,83*
€ 44,84*
€ 6,95*
ab € 33,17*
€ 45,59*
€ 5,95*
ab € 35,21*
€ 48,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.104
ab € 32,08*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.101
ab € 44,44*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.102
ab € 44,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.