Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Halo weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5011.002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.002
EAN/GTIN:
     7612176092241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Halo weiß

Produktdetails:

  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %)
  • 3 Farbtemperaturen: 2700, 4000, 6000 Kelvin
  • Leuchtenkopf ist 165° neigbar
  • Memory-Funktion

Technische Daten:

  • Leistung: 6 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 300 Lumen
  • Farbtemperatur: 2700 - 6000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 700 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 35000 Stunden
  • Ausladung: max. 360 mm
  • Höhe: max. 420 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 148 mm
  • Leuchtenkopf: 420 mm
  • Kabellänge: 180 cm
  • Nettogewicht: 0,75 kg
  • Material: ABS, Aluminiumlegierung
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: halo00010000x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,03*
€ 47,65*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 35,17*
€ 47,65*
Lager 181
30
€ 5,50*
ab € 38,59*
€ 51,96*
€ 5,95*
ab € 37,80*
€ 52,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 54,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.005
ab € 31,35*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.006
ab € 31,28*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.003
ab € 33,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.