Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tischleuchte HALO, dimmbar, Höhe 420 mm, weiß, 300 lm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tischleuchte HALO
LED-Tischleuchte HALO
LED-Tischleuchte HALO
LED-Tischleuchte HALO
Artikel-Nr.:
     103-774143
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.002
EAN/GTIN:
     7612176092241
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Tischleuchte HALO, dimmbar, Höhe 420 mm, weiß, 300 lm.

Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 - 100%). 3 Farbtemperaturen von 2700 - 6000 Kelvin wählbar. Leuchtenkopf ist 165° neigbar. Mit Memory-Funktion.

Filigrane LED-Leuchte in schlichtem Design aus ABS und Aluminiumlegierung. Angenehme und blendfreie Lichtverteilung. Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h. Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tischleuchten
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
F (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
6 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
6 kW
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
Farbtemperatur:
2700 - 6000 K
Farbwiedergabeindex:
80
Max. Beleuchtungsstärke:
700 Lux
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Hansa, 774143 49, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Tischlampen, Tischleuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 33,79*
€ 46,41*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 35,75*
€ 47,23*
€ 6,95*
ab € 34,98*
€ 47,57*
3 Tage
30
€ 5,50*
ab € 38,60*
€ 50,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 54,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.005
ab € 31,11*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.006
ab € 31,16*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.003
ab € 33,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.