Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Halo weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
LED Tischleuchte Halo weiß
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-41-5011.002
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5011.002
EAN/GTIN:
     7612176092241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Halo weiß

Produktdetails:

  • Lichtintensität ist stufenlos dimmbar (10 ~ 100 %)
  • 3 Farbtemperaturen: 2700, 4000, 6000 Kelvin
  • Leuchtenkopf ist 165° neigbar
  • Memory-Funktion

Technische Daten:

  • Leistung: 6 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 300 Lumen
  • Farbtemperatur: 2700 - 6000 Kelvin
  • max. Beleuchtungsstärke: 700 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 35000 Stunden
  • Ausladung: max. 360 mm
  • Höhe: max. 420 mm
  • Leuchtenfuß: Ø 148 mm
  • Leuchtenkopf: 420 mm
  • Kabellänge: 180 cm
  • Nettogewicht: 0,75 kg
  • Material: ABS, Aluminiumlegierung
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse F
  • Modellkennung: halo00010000x
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.005
ab € 31,34*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.006
ab € 31,47*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.003
ab € 33,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.