Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Zirkon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Zirkon
LED Tischleuchte Zirkon
LED Tischleuchte Zirkon
LED Tischleuchte Zirkon
Energieeffizienzlabel
Logo
Artikel-Nr.:
     181-41-5010.718
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.718
EAN/GTIN:
     7612176084871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Klemmlampe

Tischleuchte LED Zirkon schwarz

Produktdetails:

  • vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts
  • Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium
  • Schalter / Dimmer am Leuchtenkopf
  • Lichtstärke in 3 Stufen oder stufenlos einstellbar
  • Klemme mit großer Spannweite

Technische Daten:

  • Leistung: 12 W
  • Gewichteter Energieverbrauch: 12 kWh/1000h
  • Spannung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
  • Lichtstrom: 650 Lumen (120° Raumwinkel)
  • Lichtausbeute: 63 Lumen / Watt
  • Farbtemperatur: 5000 Kelvin (neutralweiß)
  • max. Beleuchtungsstärke: 1950 Lux (Messabstand 40 cm)
  • Farbwiedergabeindex (Ra): > 80
  • Lebensdauer: 50000 Stunden
  • Ausladung: max. 800 mm
  • Höhe: max. 820 mm
  • Armlänge: 400 x 400 mm
  • Klemme: Ø 95 mm, Spannweite 0 - 105 mm
  • Leuchtenkopf: 420 mm Länge x 70 mm Breite
  • Kabellänge: 140 cm
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Material: Aluminium, ABS, Eisen, PC
  • Lichtquelle: Energieeffizienzklasse D
  • Modellkennung: zirko00000718
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Garantiezeit: 24 Monate
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 77,18*
€ 93,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 99,32*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 86,21*
€ 100,61*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 86,10*
€ 100,62*
Lager 181
30
Frei Haus
ab € 88,56*
€ 103,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,56*
€ 105,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5011.007
ab € 61,49*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010642
ab € 22,73*
Ähnlich
Hansa by styro
h5010643
ab € 23,85*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.680
ab € 33,75*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.715
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.