Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc System-Schublade pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc System-Schublade pastellblau
styrodoc System-Schublade pastellblau
Logo
Artikel-Nr.:
     181-268-405.38
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-405.38
EAN/GTIN:
     7612176083010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

styrodoc System-Schublade pastellblau inkl. Unterteilungs-Set schwarz

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und
  • IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • für alle styrodoc-Einheiten mit Fachhöhe 57 mm jederzeit nachrüstbar
  • 3 verschiedene Unterteilungssets verfügbar
  • jede Schublade inkl. 1 Längs- und 2 Querstegen
  • weitere Längs- und Querstege können als Zubehör bestellt werden
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: Schublade taubenblau / Unterteilungs-Set schwarz
  • Gewicht: 417 g
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schubladenunterleiung, styrodoc, styrodoc Schublade, styrodoc System-Schublade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,34*
€ 14,00*
Lager 181
25
€ 5,50*
ab € 10,14*
€ 15,18*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 11,34*
€ 17,40*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 22,82*
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-405.35
€ 11,73*
Ähnlich
Styro
268-405.26
€ 13,90*
Ähnlich
Styro
268-405.27
€ 13,99*
Ähnlich
Styro
268-405.65
€ 13,97*
Ähnlich
Styro
268-405.57
€ 14,00*
Ähnlich
Styro
268-405.17
€ 14,00*
Ähnlich
Styro
268-405.54
€ 14,00*
Ähnlich
Styro
268-405.19
€ 13,96*
Ähnlich
Styro
268-405.53
€ 13,95*
Ähnlich
Styro
268-405.95
€ 11,87*
Ähnlich
Styro
268-405.36
€ 13,91*
Ähnlich
Styro
268-405.75
€ 13,97*
Ähnlich
Styro
268-405.05
€ 11,96*
Ähnlich
Styro
268-405.18
€ 13,95*
Ähnlich
Styro
268-420.95
€ 7,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.