Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc System-Schublade maisgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrodoc System-Schublade maisgelb
styrodoc System-Schublade maisgelb
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-268-405.17
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-405.17
EAN/GTIN:
     7612176083089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz
Schubladen-Organizer
Schubladenunterleiung
styrodoc

styrodoc System-Schublade maisgelb inkl. Unterteilungs-Set schwarz

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und
  • IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • für alle styrodoc-Einheiten mit Fachhöhe 57 mm jederzeit nachrüstbar
  • 3 verschiedene Unterteilungssets verfügbar
  • jede Schublade inkl. 1 Längs- und 2 Querstegen
  • weitere Längs- und Querstege können als Zubehör bestellt werden
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: Schublade maisgelb / Unterteilungs-Set schwarz
  • Gewicht: 417 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-405.35
ab € 8,12*
Ähnlich
Styro
268-405.26
ab € 9,33*
Ähnlich
Styro
268-405.27
ab € 9,33*
Ähnlich
Styro
268-405.65
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.57
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.54
ab € 9,32*
Ähnlich
Styro
268-405.38
ab € 9,33*
Ähnlich
Styro
268-405.19
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.53
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.95
ab € 8,09*
Ähnlich
Styro
268-405.36
ab € 9,33*
Ähnlich
Styro
268-405.75
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-405.05
ab € 8,18*
Ähnlich
Styro
268-405.18
ab € 9,35*
Ähnlich
Styro
268-420.95
ab € 4,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.