Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Ablage- und Sortiersysteme
>
Artikel
styrodoc System-Schublade mintgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-268-405.54
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
268-405.54
EAN/GTIN:
7612176083058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz
Schubladen-Organizer
Schubladenunterleiung
styrodoc
styrodoc System-Schublade mintgrün inkl. Unterteilungs-Set schwarz
Produktdetails:
vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und
IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
für alle styrodoc-Einheiten mit Fachhöhe 57 mm jederzeit nachrüstbar
3 verschiedene Unterteilungssets verfügbar
jede Schublade inkl. 1 Längs- und 2 Querstegen
weitere Längs- und Querstege können als Zubehör bestellt werden
Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
Material: Polystyrol
Farbe: Schublade mintgrün / Unterteilungs-Set schwarz
Gewicht: 417 g
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Ablage- und Sortiersysteme
Weitere Suchbegriffe:
styrodoc Schublade
,
styrodoc System-Schublade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
styrodoc System-Schublade blau
Styro
268-405.35
€ 11,75*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade korallenrot
Styro
268-405.26
€ 15,07*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade lachsrot
Styro
268-405.27
€ 15,00*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade lila
Styro
268-405.65
€ 15,00*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade limettengrün
Styro
268-405.57
€ 15,09*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade maisgelb
Styro
268-405.17
€ 15,03*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade pastellblau
Styro
268-405.38
€ 15,05*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade pastellgelb
Styro
268-405.19
€ 15,02*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade pastelltürkis
Styro
268-405.53
€ 15,09*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade schwarz
Styro
268-405.95
€ 11,70*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade taubenblau
Styro
268-405.36
€ 15,03*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade taupe
Styro
268-405.75
€ 15,00*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade weiß
Styro
268-405.05
€ 11,92*
Ähnlich
styrodoc System-Schublade zitronengelb
Styro
268-405.18
€ 15,07*
Ähnlich
Unterteilungs-Set: 1 Längs- und 2 Querstege schwarz zu styrodoc System-Schublade
Styro
268-420.95
€ 7,34*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.