Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrodoc System-Schublade blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc System-Schublade blau
styrodoc System-Schublade blau
styrodoc System-Schublade blau
Logo
Artikel-Nr.:
     181-268-405.35
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-405.35
EAN/GTIN:
     7612176082068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

styrodoc System-Schublade blau inkl. Unterteilungs-Set schwarz

Produktdetails:

  • vielseitig und flexibel einsetzbar - die clevere Lösung für die Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und
  • IT-Zubehör oder sonstiger Kleinteile
  • für alle styrodoc-Einheiten mit Fachhöhe 57 mm jederzeit nachrüstbar
  • 3 verschiedene Unterteilungssets verfügbar
  • jede Schublade inkl. 1 Längs- und 2 Querstegen
  • weitere Längs- und Querstege können als Zubehör bestellt werden
  • Schubladenmaße außen: 230 x 320 x 53 mm (B x T x H)
  • Schubladenmaße innen: 226 x 315 x 49 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
  • Farbe: Schublade blau / Unterteilungs-Set schwarz
  • Gewicht: 417 g
Weitere Suchbegriffe: Polystrol-Perlen, Polystrolperlen, Styropor-Granulat, Styropor-Perlen, Styroporgranulat, Styroporperlen, postsortieranlage styro, styropor perlen, Schubladeneinsatz, Schubladen-Organizer, Schubladenunterleiung, styrodoc, styrodoc Schublade, styrodoc System-Schublade
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 8,17*
€ 11,73*
1 Tag
10
1
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 11,92*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 8,49*
€ 11,94*
1
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 13,13*
Lager 181
30
1
€ 5,50*
ab € 10,12*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 181
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 181
Versand: Lager 181
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-405.26
€ 13,91*
Ähnlich
Styro
268-405.27
€ 14,00*
Ähnlich
Styro
268-405.65
€ 14,05*
Ähnlich
Styro
268-405.57
€ 14,01*
Ähnlich
Styro
268-405.17
€ 14,01*
Ähnlich
Styro
268-405.54
€ 14,01*
Ähnlich
Styro
268-405.38
€ 14,01*
Ähnlich
Styro
268-405.19
€ 13,97*
Ähnlich
Styro
268-405.53
€ 13,96*
Ähnlich
Styro
268-405.95
€ 11,73*
Ähnlich
Styro
268-405.36
€ 13,92*
Ähnlich
Styro
268-405.75
€ 13,98*
Ähnlich
Styro
268-405.05
€ 11,97*
Ähnlich
Styro
268-405.18
€ 13,96*
Ähnlich
Styro
268-420.95
€ 7,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.