Puppenmaterial für selbstgebastelte Puppen, Marionetten oder Stofftiere
Das Puppenhobby ist sehr beliebt, weshalb eine Vielzahl an verschiedenen Hilfsmitteln daher zum
Bastelbedarf gehört. Puppen, Stofftiere und Marionetten lassen sich aus den unterschiedlichsten Materialien selber basteln. Egal, ob gestrickt, genäht oder gefilzt, ob naturalistisch oder fantasievoll, die Möglichkeiten, Puppen herzustellen sind grenzenlos. Benötigt wird dazu verschiedenes Puppenmaterial wie Haare, Gelenkteile und Füllmaterial.
Puppenrohlinge, Köpfe und Gliedmaßen
Puppenrohlinge gibt es aus Holz, Stoff und anderen Materialien. Sie können mit selbst genähten Kleidungsstücken, Haaren, Häuten und vielem mehr individuell gestaltet werden. Mit Puppenköpfen aus Watte lassen sich ebenfalls schöne Puppen basteln. Die Köpfe sind in vielen Varianten zum Beispiel als Kindergesicht, Schneemann oder Tierkopf erhältlich. Auch einzelne Gliedmaßen können Sie als fertiges Puppenmaterial kaufen, auch als
Marionettenzubehör. So bekommen Puppenkörper Arme, Beine, Füße und Hände. Damit Arme und Beine bewegt werden können, sind Gelenksteile für Puppen nötig.
Puppenmaterial für die Gestaltung des Gesichts
Um den selbst gebastelten Puppen oder Stofftieren ein Gesicht zu geben, können fertige Augen und Nasen verwendet werden. Neben
Tieraugen aus Glas oder Kunststoff gibt es auch naturalistische Puppenaugen mit Wimpern sowie lustige Wackelaugen. Tiernasen aus Kunststoff lassen selbst genähte Stofftiere realistischer erscheinen. Sowohl Augen als auch Nasen gibt es zum Aufkleben, Aufnähen oder zum Anstecken. Kunsthaar-Locken oder
Zöpfe aus Kunsthaar werden vor allem für die Herstellung naturalistischer Puppen gebraucht. Plüschstoffe eignen sich zum Nähen von Plüschtieren. Sie sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.
Füllmaterial für Puppen
Puppen und Stofftiere können mit unterschiedlichen Materialien befüllt werden. Besonders weich und kuschelig ist Füllwatte, die daher für die Herstellung von Spielzeugpuppen und Stofftieren empfehlenswert ist. Styropor-Perlen geben der Puppe etwas mehr Halt, machen den Puppenkörper jedoch härter.