Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 181-268-1101.98 Herst.-Nr.: 268-1101.98 EAN/GTIN: 7612176084253 |
| | |
|
|  |  |
 | styrodoc uno Aufbaueinheit 1 Fach schwarz / grau Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit uno kann um 1 Fach erweitert werden
- jederzeit mit weiteren Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
- kompatibel mit styrodoc trio
- einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 248 x 331 x 70 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- bewährte schweizer Qualität - 100% swiss made
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden grau
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagekorb, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 12,85* | € 18,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 12,09* | € 19,26* |  |  |  | Lager 181 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 15,25* | € 22,14* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 20,42* | € 28,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 181 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 181 |  | Versand: Lager 181 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 181 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|