|  |
 |
| Artikel-Nr.: C181-268-1101.09 Herst.-Nr.: 268-1101.09 EAN/GTIN: 7612176084222 |
| | |
|
|  |  |
 | styrodoc uno Aufbaueinheit 1 Fach weiß / schwarz Produktdetails: - styrodoc Grundeinheit uno kann um 1 Fach erweitert werden
- jederzeit mit weiteren Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
- kompatibel mit styrodoc trio
- einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 248 x 331 x 70 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- bewährte schweizer Qualität - 100% swiss made
- Material: Polystyrol
- Seitenteile weiß / Boden schwarz
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagekorb, Ablagestation, Ablagefächer, Ablagesystem, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
|  |  |
| |