| |
|
| Artikel-Nr.: C181-268-0101.99 Herst.-Nr.: 268-0101.99 EAN/GTIN: 7612176084284 |
| | |
|
| | |
| styrodoc uno Grundeinheit 1 Fach schwarz / schwarz Produktdetails: - jederzeit mit weiteren Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
- auch kompatibel mit dem styrodoc trio
- einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
- inkl. Beschriftungsmaterial
- Maße: 248 x 331 x 83 mm (B x T x H)
- Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
- Material: Polystyrol
- Seitenteile schwarz / Boden schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, briefablagekorb schwarz, schubladenbox, postsortieranlage styro, Ablagestation, Ablagefächer, Sortierfächer, Poststation, Postfächer, styrodoc, Dokumentenablage, Schreibtischablage |
| | |
| |