Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Ablage- und Sortiersysteme
>
Artikel
styrodoc uno Aufbaueinheit 3 Fächer schwarz / schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-268-1103.99
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
268-1103.99
EAN/GTIN:
7612176084314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagestation
Ablagefächer
Ablagesystem
Sortierstation
styrodoc uno Aufbaueinheit 3 Fächer schwarz / schwarz
Produktdetails:
styrodoc Grundeinheit uno kann um 3 Fächer erweitert werden
jederzeit mit weiteren Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
kompatibel mit styrodoc trio
einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
inkl. Beschriftungsmaterial
Maße: 248 x 331 x 70 mm (B x T x H)
Innenmaße pro Fach: 231 x 322 x 57 mm (B x T x H)
bewährte schweizer Qualität - 100% swiss made
Material: Polystyrol
Seitenteile schwarz / Boden schwarz
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Ablage- und Sortiersysteme
Weitere Suchbegriffe:
Sortierfächer
,
Poststation
,
Postfächer
,
styrodoc
,
Dokumentenablage
,
Schreibtischablage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 35,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 1 Fach schwarz / grau
Styro
268-1101.98
€ 18,88*
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 1 Fach schwarz / schwarz
Styro
268-1101.99
€ 18,83*
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 1 Fach weiß / schwarz
Styro
268-1101.09
€ 18,91*
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 2 Fächer schwarz / grau
Styro
268-1102.98
€ 26,18*
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 2 Fächer schwarz / schwarz
Styro
268-1102.99
€ 26,27*
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 2 Fächer weiß / schwarz
Styro
268-1102.09
€ 26,27*
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 3 Fächer schwarz / grau
Styro
268-1103.98
€ 36,09*
Ähnlich
styrodoc uno Aufbaueinheit 3 Fächer weiß / schwarz
Styro
268-1103.09
€ 36,19*
Ähnlich
styrodoc uno Grundeinheit 1 Fach schwarz / schwarz
Styro
268-0101.99
€ 22,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.