Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tellerwärmeschrank Modell SYLT 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Tellerwärmeschrank SYLT 30, Ansicht vorne
SARO Tellerwärmeschrank SYLT 30, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-458-1055
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1055
EAN/GTIN:
     4017337048717
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank
- Material: Edelstahl
- 1 Tür (Türanschlag links)
- 2 Regale für je 15 Teller
- Kapazität für 30 Teller mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm
- Ein-/Ausschalten mit Licht „On“
- Netzkabel mit Schuko-Stecker
- Gewicht: 20 kg
- Maße: B 400 x T 460 x H 570 mm
- Temp. +5/+90 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,4 kW
Weitere Suchbegriffe: tellerwärmeschrank, SARO Tellerwärmeschrank SYLT 30
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,02*
€ 320,96*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 300,32*
€ 357,76*
Lager 1785S
7
Frei Haus
ab € 303,81*
€ 359,61*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 362,57*
€ 427,65*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.