Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SYLT 30 30 Stück(e) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SYLT 30 30 Stück(e) Edelstahl
Saro SYLT 30 30 Stück(e) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96654857
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1055
EAN/GTIN:
     4017337048717
Suchbegriffe:
Gastro-Wärmeschrank
Gastronomie-Wärmeschrank
Teller-Wärmeschrank
Tellerwärmeschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
570 mm
Gewicht
20000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Plattenkapazität
30 Stück(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Durchmesser
300 mm
Material
Edelstahl
Anzahl der Regale
2 Regale
Regelbare Temperatur
Ja
Temperaturbereich (T-T)
5 - 90 °C
Türanschlag
Links
Steuerung
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: teller wärmeschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,23*
€ 293,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,36*
€ 276,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.