Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Haubenspülmaschine doppelwandig Modell FRANKFURT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Haubenspülmaschine Frankfurt doppelwandig, Ansicht vorne
SARO Haubenspülmaschine Frankfurt doppelwandig, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-440-2100
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     440-2100
EAN/GTIN:
     4017337063468
Suchbegriffe:
Durchschub-Spülmaschine
Hauben-Spülmaschine
Haubenspülmaschine
Korbdurchschub-Spülmaschine
- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Doppelwandige Haube
- Türhöhe 400 mm
- Wasserdichte IP 44 Waschpumpe
- Spülmittelpumpe, Klarspülerpumpe
- Druckminderer
- Spüldauer: 120 Sekunden
- ohne Abwasserpumpe
- Max. Geschirrhöhe: ca. 400 mm; Max. Glas Höhe: ca. 395 mm
- Abmessungen Korb 500 x 500 mm
- Geöffnet hat die Haubenspülmaschine eine Höhe von 1830 mm
- Boiler: 85°C Temperatur, 7,4 Ltr Inhalt, 7,5 kW Heizelement
- Tank: 60°C Temperatur, 58 Ltr. Inhalt, 6 kW Heizelement
- Abm.: B 750 x T 880 x H 1390 mm
- Gewicht: 90 kg
- Anschluss: 400 V - 50 Hz - 8,6 kW
Weitere Suchbegriffe: Korbdurchschubspüler, Korbdurchschubspülmaschine, durchschub - spülmaschine, SARO Haubenspülmaschine Frankfurt doppelwandig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.752,95*
€ 3.073,31*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.911,95*
€ 3.230,09*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.230,09*
€ 3.843,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.172,91*
€ 3.775,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,73*
€ 3.594,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.953,73*
€ 3.514,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.911,95*
€ 3.465,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.