Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektroherd + Ofen 4 Platten Modell LQ / CQE4LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Elektroherd + Ofen 4 Platten LQ, Ansicht vorne
SARO Elektroherd + Ofen 4 Platten LQ, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8215
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8215
EAN/GTIN:
     401733762874
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
- leistungsstarker statischer Elektroofen GN2/1
- robustes Edelstahl AISI304
- Sicherheitsthermostat
- 4 eckige Elektroplatten 300 x 300mm mit je 4KW
- Abm.: B 800 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 125/140 kg (n/b)
- Anschluss: 400V 21,48KW
Weitere Suchbegriffe: Gastronomieherd, elektroherd saro, elektro herd, gastro-herd elektro, SARO Elektroherd + Ofen 4 Platten LQ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.547,48*
€ 3.663,24*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.711,00*
€ 3.830,97*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.830,97*
€ 4.558,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.808,10*
€ 4.531,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.739,48*
€ 4.449,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.716,60*
€ 4.422,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.711,00*
€ 4.416,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.