Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd mit 4 Feldern Modell NIKOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd mit 4 Feldern Modell NIKOS, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd mit 4 Feldern Modell NIKOS, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-360-1235
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1235
EAN/GTIN:
     4017337072002
Suchbegriffe:
Induktionsherd
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
- Material: (Gehäuse) Edelstahl einbrennlackiert, (Kochplatte) Glaskeramik
- Indutkionsherd mit 4 Kochfeldern und
2 Unterschränken mit Tür
- Kochfelder je 5 kW, optimal für Töpfe von Ø 160 - 260 mm
- Hintere Aufkantung 3 cm Höhe
- 4 x Knopf- u. Touch-Steuerung mit Auswahl von Power- o. Temperaturanzeige
- LED-Anzeige für Power-/Temperaturwerte
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Auslieferung mit Kabel, ohne Stecker
- Temperaturbereich: +60 °C - +240 °C
- 4 höhenverstellbare Füße
- Anschluss: 380-420 V - 50 - 60 Hz - 4x 5 kW
- Unterschrankinnenmaße: 2 x B 350 x T 570 x H 390 mm
- Außenmaße (ohne Aufkantung): B 800 x T 700 x H 830 - 870 mm
- Gewicht (netto/brutto): 74,8 / 91,8 kg
- Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Induktionsherd mit 4 Feldern Modell NIKOS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.372,15*
€ 2.636,71*
Lager 1785S
5
Frei Haus
ab € 2.462,74*
€ 2.744,39*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.744,39*
€ 3.265,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.713,42*
€ 3.228,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.581,93*
€ 3.072,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.517,61*
€ 2.995,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.462,74*
€ 2.930,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.