Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd +Elektrobackofen Modell TS95IND61N schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd +Elektrobackofen Modell TS95IND61N schwarz, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd +Elektrobackofen Modell TS95IND61N schwarz, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd +Elektrobackofen Modell TS95IND61N schwarz
Artikel-Nr.:
     1785S-331-1205
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     331-1205
EAN/GTIN:
     4017337058006
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Induktionsherd
backofen
- Extra großer Elektro-Umluftbackofen mit 115 Liter Fassungsvermögen
- Elektrogrill: 1,8 kW
- 5 Kochflächen
- Powerboost-Funktion
- Inklusive 1 Backblech + 1 Rost
- AISI 304
- Farbe schwarz
- Made in Italy
- Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ bis D)
- Abmessungen: B900 x T600 x H 896/962 mm
- Innenmaße: B 760 x T 470 x H 400 mm
- Anschluss: 400 V 3 Phasen 7,4 + 2,5 KW
- Gewicht: 80 kg / 90 (n/b)
- Backblech: B 742 x T 390 mm
- Einlegerost: B 653 x T 305 mm
- Rost: B 752 x T 400 mm

- Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Induktionsherd +Elektrobackofen Modell TS95IND61N schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.845,27*
€ 2.077,66*
Lager 1785S
6
Frei Haus
ab € 1.945,23*
€ 2.180,13*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.286,68*
€ 2.542,62*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.180,13*
€ 2.594,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,75*
€ 2.565,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.046,06*
€ 2.434,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,40*
€ 2.366,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,23*
€ 2.314,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.