Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wok-Induktionsherd Modell THEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Wok-Induktionsherd Modell THEO, Ansicht vorne
SARO Wok-Induktionsherd Modell THEO, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-360-1240
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1240
EAN/GTIN:
     4017337072019
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Elektrische Wokpfanne
- Material: (Gehäuse) Edelstahl einbrennlackiert, (Kochplatte) Glaskeramik
- Induktionsstandherd mit Wokkochfeld und Unterschrank mit Tür
- Wok-Kochzone: Ø 280 mm
- Hintere Aufkantung von 3 cm Höhe
- Knopf- u. Touch-Steuerung mit Auswahl von Power- o. Temperaturanzeige
- LED-Anzeige für Power-/Temperaturwerte
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Auslieferung ohne Stecker
- Temperaturbereich: +60 °C / +240 °C
- 4 höhenverstellbare Füße
- Anschluss: 380 - 400 V - 50 - 60 Hz - 5 kW
- Innenmaße Unterschrank: B 350 x T 570 x H 390 mm
- Außenmaße (ohne Aufkantung): B 400 x T 700 x H 830 - 870 mm
- Gewicht (netto/brutto): 37,5 / 49 kg
- Vor-Ort Service
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.077,57*
€ 2.323,67*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 2.171,00*
€ 2.411,56*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.411,56*
€ 2.869,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,30*
€ 2.824,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.259,52*
€ 2.688,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,00*
€ 2.621,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.171,00*
€ 2.583,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.