Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd mit 2 Feldern Modell JOHANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd mit 2 Feldern Modell JOHANN, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd mit 2 Feldern Modell JOHANN, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-360-1230
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1230
EAN/GTIN:
     4017337071999
Suchbegriffe:
Induktionsherd
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
- Material: (Gehäuse) Edelstahl einbrennlackiert, (Kochplatte) Glaskeramik
- Induktionsherd mit 2 Kochfeldern und Unterschrank mit Tür
- Kochfelder je 5 kW, optimal für Töpfe von Ø 160 - 260 mm
- Hintere Aufkantung von 3 cm Höhe
- 2x Knopf- u. Touch-Steuerung mit Auswahl von Power- o. Temperaturanzeige
- LED-Anzeige für Power-/Temperaturwerte
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Auslieferung ohne Stecker
- Temperaturbereich: +60 °C bis +240 °C
- 4 höhenverstellbare Füße
- Anschluss: 380 - 400 V - 50 - 60 Hz - 2x 5 kW
- Glaskeramikmaße: B 320,5 x T 562 mm mit 2x Kochfeld Ø 215/250 mm
- Unterschrankinnenmaße: B 350 x T 570 x H 390 mm
- Außenmaße (ohne Aufkantung): B 400 x T 700 x H 830 - 870 mm
- Gewicht (netto/brutto): 42 / 52,6 kg
- Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Induktionsherd mit 2 Feldern Modell JOHANN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.367,25*
€ 1.576,21*
Lager 1785
2
Frei Haus
ab € 1.441,57*
€ 1.657,51*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,51*
€ 1.972,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.630,88*
€ 1.940,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,78*
€ 1.835,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,23*
€ 1.776,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,57*
€ 1.715,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.