Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Durchlaufofen Modell CHRISTIAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Durchlaufofen CHRISTIAN, Ansicht vorne
SARO Durchlaufofen CHRISTIAN, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-175-4000
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-4000
EAN/GTIN:
     4017337175062
Suchbegriffe:
Durchlauf-Ofen
Durchlaufofen
Transportbandofen
Tunnel-Ofen
- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Variable Geschwindigkeit des Transportbandes
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Große Auffangschale mit Warmhaltefunktion
- Krümelblech
- Überhitzungsschutz
- Quarz-Heizelemente gewährleisten gleichbleibende Resultate
- Einfaches und sicheres bestücken
- Höhere Leistung als vergleichbare Geräte
- Gewicht: 17 kg
- Maße: B 370 x T 580 x H 400
- Temp. 0 / +180 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW
Weitere Suchbegriffe: Tunnelofen, durchlaufofen, SARO Durchlaufofen CHRISTIAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 700,35*
€ 832,20*
Lager 1785
16
Frei Haus
ab € 718,74*
€ 847,56*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,56*
€ 1.008,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,24*
€ 984,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,16*
€ 934,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,88*
€ 899,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,74*
€ 855,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.