Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro CHRISTIAN 3000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro CHRISTIAN 3000 W Edelstahl
Saro CHRISTIAN 3000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654876
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     175-4000
EAN/GTIN:
     4017337175062
Suchbegriffe:
Durchlauf-Ofen
Durchlaufofen
Transportbandofen
Tunnel-Ofen
Weitere Informationen:
Energie
Ofenleistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Thermostatbereich
0 - 180 °C
Ober- und Unterhitze
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Heizelementmaterial
Quarz
Bedienfeld Farbe
Schwarz, Edelstahl
Variable Geschwindigkeit
Ja
Krümelschublade
Ja
Ablageschale
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
17000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Warmhaltefunktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tunnelofen, durchlaufofen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 700,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,15*
€ 987,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,03*
€ 927,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,91*
€ 891,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,55*
€ 833,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.