Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 100mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 100mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5375T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5375T
EAN/GTIN:
     4017337051939
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- perforiert (Boden und Seiten)
- Gewicht: 0,51 kg
- Maße: B 325 x T 265 x H 100 mm
- Inhalt: 6,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/2 100 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 100mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
43
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,31*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,14*
€ 15,46*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 14,17*
€ 19,51*
Lager 1785
43
Frei Haus
ab € 18,41*
€ 24,77*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.