Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/9 GN T 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/9 GN T 65mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/9 GN T 65mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5340T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5340T
EAN/GTIN:
     4017337051809
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,16 kg
- Maße: B 176 x T 108 x H 65 mm
- Inhalt: 0,6 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
613
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,35*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,79*
€ 7,42*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,51*
Lager 1785
613
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 15,59*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.