Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/4 GN T 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/4 GN T 40mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/4 GN T 40mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5167T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5167T
EAN/GTIN:
     4017337051731
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,22 kg
- Maße: B 265 x T 162 x H 40 mm
- Inhalt: 1 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/4 edelstahl, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/4 GN T 40mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
277
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,00*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,90*
€ 10,09*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,54*
Lager 1785
277
Frei Haus
ab € 12,82*
€ 17,50*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.