Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 20mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 20mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5055T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5055T
EAN/GTIN:
     4017337051465
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,66 kg
- Maße: B 530 x T 325 x H 20 mm
- Inhalt: 2,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl gn 1/1-20, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 20mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,44*
€ 10,70*
10 Tage
466
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 14,59*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 13,58*
€ 18,71*
Lager 1785
464
Frei Haus
ab € 17,82*
€ 24,04*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.