Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 55mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 55mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5047T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5047T
EAN/GTIN:
     4017337051441
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,8 kg
- Maße: B 530 x T 325 x H 55 mm
- Inhalt: 7,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/1, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 55mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,80*
€ 13,63*
9 Tage
473
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 17,75*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 22,04*
Lager 1785
473
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 27,14*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.