Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 150mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 150mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5035T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5035T
EAN/GTIN:
     4017337051410
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 1,08 kg
- Maße: B 530 x T 325 x H 150 mm
- Inhalt: 21 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/1 150 mm, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 150mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,09*
€ 23,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 30,45*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 35,53*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 38,68*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.