Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universal-Papierhandtuchspender f�r Faltpapierhandt�cher 250 MediLine, Typ 824 - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Universal-Papierhandtuchspender f�r Faltpapierhandt�cher 250 MediLine, Typ 824 - Edelstahl Bild1
CWS Universal-Papierhandtuchspender f�r Faltpapierhandt�cher 250 MediLine, Typ 824 - Edelstahl Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-X110800
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     X110800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

CWS Universal-Papierhandtuchspender f�r Faltpapierhandt�cher 250 MediLine, Typ 824 - Edelstahl, fein geb�rstet,mit Schloss

Geeignet f�r alle handels�blichen Papierhandt�cher in C-, V- und Z-Falzung. Die verschiedenen Oberfl�chen lassen sich passend zu den installierten Seifen- und Desinfektionsspendern w�hlen. Auch als Wischtuchspender an Arbeitspl�tzen, in Labors u. �. empfehlenswert.

System:
Die Konstruktion der Spender erlaubt die Ausgabe von Faltpapierhandt�chern in C-, V- und Z-Falzung in den handels�blichen Gr��en. Die F�llmenge betr�gt je nach Spenderausf�hrung 150 bis 250 Blatt (Modell 250) bzw. 300 bis 750 Blatt (Modell 750). Sichtschlitz zur F�llstandskontrolle an der Frontseite. Geh�use aus Aluminium mattsilber eloxiert, Aluminium Wei� (RAL 9016) pulverbeschichtet oder aus Edelstahl fein geb�rstet. R�ckwand aus Edelstahl. Mit verchromtem Metallschloss.

Zusammenfassung:
� St�ck Universal-Papierhandtuchspender 250: Format: 190 � 275 � 130 mm f�r ca. 250 Faltpapierhandt�cher. Geh�use Aluminium mattsilber eloxiert*, R�ckwand Edelstahl, mit Metallschloss und F�llstandsanzeige verchromt.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Befestigungsmaterial und verchromtem Schl�ssel.

Montage:
Mindestens 1.300 mm Abstand zwischen Fu�boden-Oberkante und Spender-Unterkante. B�ndig zur Spiegelunterkante montieren. Montage �ber dem Waschplatzrand vermeidet Tropfn�sse auf dem Boden.

Modell 250:
  • 3 D�bel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz
optional:
  • Mediline Papierschablone f�r Multifold-Papiere
Weitere Informationen:
Ma�e (HxBxT):
190 x 275 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender cws edelstahl, falthandtuchspender edelstahl, falthandtuchspender cws, Universal-Papierhandtuchspender f�r Faltpapierhandt�cher, Universal-Papierhandtuchspender, Universalpapierhandtuchspender, Spender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 138,37*
€ 175,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,77*
€ 178,45*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,38*
€ 204,67*
€ 5,95*
ab € 167,83*
€ 210,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 162,02*
€ 216,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 61,99*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 82,77*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 83,49*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 58,16*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 47,05*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 58,93*
Zubehör
CWS
3110450
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.