CWS Stoffhandtuchspender Paradise DUO inklusive Panel Weiß
Doppelter Stoffhandtuchspender aus Kunststoff der CWS ParadiseLine. Automatischer Einzug desbenutzten Einmalstoffhandtuchs und Rollenendes. Frisches und benutztes Stoffhandtuch sind hygienischgetrennt und nur einmalig benutzbar. Automatische Rollenumschaltung von einem zum anderen Spender.
Folgende Panel stehen zur Auswahl:- Lila: 122021040
- Weiß: 122021000
- Blau: 122021044
- Schwarz: 122021021
- Grün: 122021045
- Rot: 122021022
- Silber: 122021060
System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen ("Easy-Pull-Out") und nach Gebrauch automatisch, ebenso wie das Rollen- ende, eingezogen. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch getrennt und nur einmal benutzbar. Automatische Rollenumschaltung vom einen zum anderen Spender, wenn die aktive Rolle aufgebraucht ist. Der leere Spender kann nachgefüllt werden, während der andere Spender in Betrieb ist.
CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m 2 , Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m
Zusammenfassung:
... Stück Stoffhandtuchspender Paradise DUO, Format: 445 x 630,2 x 267 mm, für zwei Stoffhandtuchrollen 35 x 0,21 m mit automatischen Einzug des benutzten Handtuchs und Rollenendes (retraktives System), 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmalstoffhandtuch. Befüllung des leeren Spenders während der andere Spender in Betrieb ist. Automatisches Umschalten auf die neue Rolle nach vollständigem Gebrauch der aktiven Rolle. Füllstandsanzeige im Spender integriert. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Keine Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Lieferung, ohne Handtuchrolle.
Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.
Montage:
Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Funktionskontrolle. Planungshinweis: Deckel muss zum Befüllen des Spenders nach oben aufgeklappt werden. Deckelmaß: 375 mm
- 8 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- Schrauben, 5 x 35 mm