Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-4032000 Herst.-Nr.: 4032000 EAN/GTIN: 4049657000687 |
| |
|
| | |
| CWS Handlotionspender Paradise Handlotion Slim inklusive Panel Weiß mit Aufdruck "Handlotion" Paradise Handlotion Slim
Handlotionspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Der Spender mit der schnell einziehenden Lotion ist die optimale Ergänzung für Ihren Sanitärbereich. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums. Folgende Panel stehen zur Auswahl:- Weiß: 120751000
- Weiß mit Aufdruck "Handlotion": 120751006
- Blau: 120751044
- Schwarz: 120751021
- Grün: 120751045
- Rot: 120751022
- Silber: 120751060
- Lila: 120751040
System: Die versiegelte Handlotionflasche wird mithilfe des patentieren „Click-in-Bottle“-Systems in das Pumpengehäuse eingeklickt. Kartusche und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Handlotion möglich. Der ergonomische Einhand-Zughebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Handlotion fließt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Fußboden und Waschbecken bleiben dank „Easy-Cleaning“-System sauber. CWS Paradise Handlotion: Dezent parfümierte Handlotion, pflegt die Haut. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar gemäß EU-Richtlinien für kosmetische Produkte. Zusammenfassung: … Stück Handlotionspender Paradise Handlotion Slim, Format: 286,4 × 80,6 × 110,4 mm für 500 ml Handlotion. „Easy-Cleaning”- und „Click-in-Bottle”-System ermöglichen ein schnelles und sauberes Wechseln der Kartusche. Kein Nachtropfen durch die Rücksaugpumpe. Restloser Verbrauch der ca. 800 Portionen durch Überkopfkartusche. Lotionpumpe mit integriertem Reservetank (ca. 120 Portionen). Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Lieferumfang: Seifencremespender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.Bei weißem Panel ist der Sticker „Handlotion“ im Lieferumfang enthalten und bereits aufgeklebt. Für Panels in allen anderen Farben muss der Sticker separat bestellt werden. Montage: Ca. 1.050 mm Abstand zwischen Fußboden-Oberkante und Spender-Unterkante. Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender ohne Pumpenmodul einhängen, Schrauben anziehen, Pumpenmodul ein- und Flasche aufsetzen. Funktionskontrolle. - 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4,5 x 30 mm
Weitere Informationen: | | Hauptmerkmale: | mit Schloss, Maße (HxBxT): 328,8 x 80,6 x 110,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handlotionspender Paradise Handlotion Slim, Spender, Lotionspender |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 175 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,55* | € 105,70* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,26* | € 107,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,53* | € 115,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 101,37* | € 126,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 104,23* | € 129,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 175 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 175 | | Versand: Lager 175 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|