Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage Wägebereich 15kg Ziffernschritt 0,2g Wägeplattform-B295xT225mm KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9182486572
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 15K0.2N
EAN/GTIN:
     4045761124387
Suchbegriffe:
Industriewaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
mit automatischer Referenzoptimierung · inkl. Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · Ziel-Stückzahl programmierbar · Zählsummenspeicher (zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht) · Edelstahl Wägeplattform · Arbeitsschutzhaube · Datenschnittstelle RS 232 · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm · Auto-Off-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 Minuten · Netzanschluss 230/50 V / Hz · B 315 x T 350 x H 105 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,1kg · Spannung: 230/50V / Hz
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15 kg
Ziffernschritt:
0,2 g
Mindeststückgewicht:
0,25 g
Breite:
320 mm
Wägeplattformbreite:
295 mm
Wägeplattformtiefe:
225 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
125 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
KERN
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Inventurwaage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,56*
€ 205,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,94*
€ 205,84*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,94*
€ 208,80*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 209,00*
Lager 1736
13
€ 4,99*
ab € 211,09*
€ 233,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,02*
€ 255,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 211,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.