Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Basic D.30mm weiß MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000483180
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664200
EAN/GTIN:
     4013695010984
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 30 x H 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haftkraft:
ca. 0,7 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Rundmagnete
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1700
280
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2706*
€ 0,3411*
4 Tage
1008
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,23*
€ 0,35*
4 Tage
1260
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,40*
2 Tage
1700
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,42*
Lager 1736
1680
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,26*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,65*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,17*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,62*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 478,86*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.192,41*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 587,68*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,30*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,47*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 1,952*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,33*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,57*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 165,58*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.