Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtafel B900xH600mm Stahlbl.weiß magn.m.Aluminiumrahmen MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000483146
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240388
EAN/GTIN:
     4013695025988
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
umlaufender Aluminiumrahmen · weiße Magnettafel · beschreibbar mit wasserlöslichen, trocken abwischbaren Markern · durchgehende Ablageschale auf der Längsseite · für Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Marke:
MAGNETOPLAN
Ausführung:
mit Aluminiumrahmen
Material:
magnetisch
Schreibfläche:
Stahlblech weiß
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, Flächentafel, Flächentafeln, Korktafeln, Moderatorentafel, Moderatorentafeln, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Whiteboards
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 28,10*
€ 38,20*
3 Tage
30
1
€ 7,95*
ab € 29,85*
€ 38,98*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,37*
€ 40,05*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 31,16*
€ 40,43*
Lager 1736
79
1
€ 4,99*
ab € 34,66*
€ 45,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,48*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 24,65*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 10,45*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,01*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 14,80*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.