| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000474000 Herst.-Nr.: 042272 EAN/GTIN: 4019114422727 |
| | |
|
| | |
| hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwenden · blau · gebrauchsfertig · mit Reinigungsformulierung befeuchtet · doppelte Textur · die abrasive Seite eignet sich optimal, um Schmierstoffe oder ähnlich starke Beläge von Oberflächen zu entfernen, ohne diese zu zerkratzen · die andere Seite ist durch ihre weiche Oberfläche für die hautschonende Handreinigung nutzbar · passt auch in viele gängigen Dosen für Handreinigungstücher Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Einsatz von Wasser · Gebinde: Eimer · Reinigungsbereich: starke Verschmutzungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 72 St. | Tuchgröße: | 26,7 x 31,1 cm | Marke: | SCRUBS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handreinigungstücher scrubs, feuchtpflegetücher, Handreinigung, Handreinigungstücher, Reinigung, Reinigungstuch, Tuch |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 11,14* | € 14,34* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,28* | € 14,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 11,43* | € 14,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,46* | € 14,70* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 11,34* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|