Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCRUBS 042272 Handreinigungstuch Scrubs ohne Einsatz von Wasser 72 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SCRUBS 042272 Handreinigungstuch Scrubs ohne Einsatz von Wasser 72 St.
SCRUBS 042272 Handreinigungstuch Scrubs ohne Einsatz von Wasser 72 St.
SCRUBS 042272 Handreinigungstuch Scrubs ohne Einsatz von Wasser 72 St.
SCRUBS 042272 Handreinigungstuch Scrubs ohne Einsatz von Wasser 72 St.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302184
Hersteller:
     Scrubs
Herst.-Nr.:
     DY42272
EAN/GTIN:
     4019114422727
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtpflegetücher
Feuchttücher
Handreinigungstuch
Gummieimer
Handreinigungstuch Scrubs o.Eins.v.Wasser 72 St.SCRUBS hocheffiziente Reinigungstücher für Hände, Werkzeuge und Maschinenteile · entfernt problemlos schwere Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Bitumen, Tinte, Farbe, Ton, Kohlenstaub, Graphit, Grasflecken, Wachs und vieles mehr, ohne Wasser zu verwend
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
DY42272
Werksnummer:
9000474000
Länge netto mm:
180,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reinigungstuch

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2528
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,86*
€ 14,33*
1 Tag
2528
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 14,52*
3 Tage
1822
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,33*
€ 15,06*
3 Tage
2430
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,42*
€ 15,13*
Lager 1955
2461
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,79*
€ 15,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,18*
€ 16,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
1 Packung enthält 72 Tücher (ab € 0,16375* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.