Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Bahia/Elaston L.400mm m.2 Stiellöchern Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470140
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     246270
EAN/GTIN:
     4250560516626
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Bahia/Elaston · Sattelholz, natur · mit 2 Stiellöchern Ø 28 mm · extra voll bestückt · Meisterqualität
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit 2 Stiellöchern Sattelholz
Material:
Bahia/Elaston
Stielhalter-Ø:
24/28 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Besen, Reinigungsgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
182
1
€ 5,45*
ab € 11,22*
€ 15,51*
1 Tag
182
5
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,94*
3 Tage
136
1
€ 5,99*
ab € 12,13*
€ 16,78*
4 Tage
182
1
€ 8,90*
ab € 12,97*
€ 18,00*
Lager 1736
182
1
€ 4,99*
ab € 13,71*
€ 19,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245270
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.