Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Südharzer Bauernbesen Arenga/Elaston-Mix L.600mm Metallstielhalt.Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470059
Herst.-Nr.:
     26721
EAN/GTIN:
     4008710267214
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Arenga/Elastonmischung · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm · Südharzer Bauernbesen
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Arenga/Elastonmischung
Stielhalter-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, straßenbesen 60 cm metallhalter, baubesen, baubesen 600mm, Arengabesen, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
244
10
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,93*
4 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 5,52*
€ 7,95*
2 Tage
244
1
€ 6,95*
ab € 5,63*
€ 7,99*
5 Tage
244
1
€ 8,90*
ab € 5,968*
€ 8,468*
Lager 1736
244
1
€ 4,99*
ab € 6,17*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
24021
ab € 3,60*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25021
ab € 4,18*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25721
ab € 5,04*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26021
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.