| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000470049 Herst.-Nr.: 26021 EAN/GTIN: 4008710260215 |
| |
|
| | |
| Arenga/Elastonmischung · Sattelholz, natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Südharzer Bauernbesen Weitere Informationen: | | Länge: | 600 mm | Ausführung: | m.Stielloch Sattelholz | Material: | Arenga/Elastonmischung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, Stubenbesen, Zimmerbesen, saalbesen arenga-elaston stielloch 60 cm, baubesen, baubesen 600mm, Arengabesen, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,25* | € 7,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,362* | € 7,752* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,48* | € 7,93* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,60* | € 8,08* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,55* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|