Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Nagelbürste L.155mm Borstenstärke 0,50mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000470024
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18370053
EAN/GTIN:
     4250560515599
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
Stielbürste
hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borsten
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Farbe:
blau
Borstenstärke:
0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Stielscheuerbürste, noelle handwaschbürste plastik, handwaschbürsten kunststoff, handwaschbürste, Bürsten, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
23
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,45*
€ 4,58*
2 Tage
81
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,87*
€ 5,14*
4 Tage
60
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,89*
€ 5,17*
2 Tage
57
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,91*
€ 5,20*
Lager 1736
81
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,94*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370052
ab € 3,45*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
18370051
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.