| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-9000469982 Herst.-Nr.: 18344053 EAN/GTIN: 4250560515483 |
| |
|
| | |
| hochwertige, harte PBT-Borste · Borstenstärke 0,5 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · mit Aufhängeloch · hitzebeständig bis 134°C · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borsten Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Farbe: | blau | Borstenstärke: | 0,50 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,73* | € 6,12* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 4,75* | € 6,14* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,74* | € 6,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 5,24* | € 6,97* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 5,76* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|